Suporte de pastilhas convexo Vario Plus Eco para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 53/76

N.º do artigo: 274516 53/76
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
⌀ mínimo do 1.º corte D1 53 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 76 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 18 mm
Pastilha de corte reversível adequada N.º 273656 – 273749
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 274516 53/76
EAN/GTIN 4067263950738
Número do fabricante 274516 53/76
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 274500274503, 274530, 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vario Plus Eco" Ver todos