Insertos de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Largura de incisão w: 10

N.º do artigo: 274148 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas Y
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 180 m/min
Largura de incisão w 10 mm
Raio do canto R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/U - 0,35 mm/U
Tipo IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série DOVEIQGRIP
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante TIGER 1008Y-IQ IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 274148 10
EAN/GTIN 7291075316476
Número do fabricante 6405396

Descrição

Versão:

Quebra-aparas em Y para incisões gerais. Quebra-aparas positivo. Corte suave.

Vantagem:

Para incisão exterior para grandes volumes de maquinagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados