Suporte de base Eco com haste amovível, Altura da haste h: 20

N.º do artigo: 274097 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Comprimento total Ltot. 94 mm
para altura da lâmina h5 32 mm
Bloco de terminais 279928 6
Parafuso de aperto 279815 22
Tipo de produto Suporte de base

Identificação e classificação

Número do artigo 274097 20
EAN/GTIN 4062406840112
Número do fabricante 274097 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para inserção de lâminas de incisão GARANT Eco. Também para alojamentos de ferramentas com elementos de fixação ocultos.

Acessórios especiais:

Pino roscado n.º 279832 2.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira com o conjunto de ligação n.º 279833 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados