{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 234 mm | |
| ⌀ máximo do 1.º corte D2 | 350 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Chave de sistema | sim | |
| Largura de incisão w | 8 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 120 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |
| Número do artigo | 274082 234/350 | |
| EAN/GTIN | 4062406378660 | |
| Número do fabricante | 274082 234/350 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |