Barra de mandrilar, esquerda, ⌀ da haste DS: 32

N.º do artigo: 273915 32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
Tipo de inserto esquerda
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 23 mm
Altura da placa L2 15 mm
Comprimento total L 250 mm
Parafuso para pastilha reversível 279815 13
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 273915 32
EAN/GTIN 4045197763174
Número do fabricante 273915 32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

Para suportes direitos, usar placas esquerdas, para suportes esquerdos, usar placas direitas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados