{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | HU9315 | |
| Ranhuras conforme norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Largura da ranhura m (H13) | 0,5 mm | |
| Largura da aresta de corte w | 0,525 mm | |
| tmáx. | 1,2 mm | |
| Raio do canto R | 0,05 mm | |
| para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 0,4 mm | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Atribuição das pastilhas reversíveis | direita | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | N | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 mm/min - 280 mm/min | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 273900 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197768070 | |
| Número do fabricante | 273900 0,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |