• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de pastilhas Eco côncavo para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 53/76

N.º do artigo: 273890 53/76
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
⌀ mínimo do 1.º corte D1 53 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 76 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 13 mm
Parafuso tensor 279815 9
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273890 53/76
EAN/GTIN 4045197516657
Número do fabricante 273890 53/76
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Em conjunto com os suportes de aperto GARANT Eco n.º 273840273851.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos