• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de pastilhas Eco convexo para ranhuramento frontal, direita, área de ⌀ do corte D1/D2: 43/60

N.º do artigo: 273886 43/60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
⌀ mínimo do 1.º corte D1 43 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 60 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 13 mm
Parafuso tensor 279815 9
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273886 43/60
EAN/GTIN 4045197516480
Número do fabricante 273886 43/60
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Em conjunto com os suportes de aperto GARANT Eco n.º 273840273851.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos