{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 26 mm | |
| ⌀ máximo do 1.º corte D2 | 41 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Largura de incisão w | 4 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 15 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |
| Número do artigo | 273818 26/41 | |
| EAN/GTIN | 4045197538116 | |
| Número do fabricante | 273818 26/41 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |