{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 32 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Desvio central L3 | 18,5 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 38 mm | |
| Comprimento total L | 263 mm | |
| Parafuso | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 273811 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197500052 | |
| Número do fabricante | 273811 32 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |