{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura da haste h | 20 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Largura funcional L4 | 25 mm | |
| L1 | 125 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Parafuso | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Tipo de produto | Suporte de aperto |
| Número do artigo | 273795 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197721327 | |
| Número do fabricante | 273795 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |