{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código do artigo: 
                        EAN/GTIN: 
                        Número do fabricante: 
                        N.º de cat.: 
                    | Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | C | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
| Largura de incisão w | 3,05 mm | |
| Raio do canto R | 0,2 mm | |
| Tipo | IC1010 | |
| Tolerância da largura de incisão w | 0,04 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
| Série | TANGGRIP-PL | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Designação do fabricante | TAG N3C IC1010 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem | 
| Número do artigo | 273626 3,05/0,2 | |
| EAN/GTIN | 7291075212983 | |
| Número do fabricante | 3337117 |