{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TANGFGRIP | |
| Largura de incisão w | 2 mm | |
| Tipo de inserto | neutro | |
| Refrigeração interior | sim | |
| OAL | 50 mm | |
| CUTDIA | 52 mm | |
| para peças de ⌀ máximo | 52 mm | |
| perfuração axial possível | não | |
| Comprimento da hélice | 26 mm | |
| Designação do fabricante | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |
| Número do artigo | 273611 2 | |
| EAN/GTIN | 7291075404043 | |
| Número do fabricante | 3367506 |