• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Suporte de base Vario smart, Altura da haste h: 20

N.º do artigo: 273572 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
142 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 20 mm
Comprimento total Ltot. 75 mm
Parafuso de ajuste 279815 21
Sentido de corte esquerda e direita
Tipo de produto Suporte de base

Identificação e classificação

Número do artigo 273572 20
EAN/GTIN 4062406377373
Número do fabricante 273572 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

  • Todas as ferramentas Vario smart podem ser combinadas conforme necessário.
  • De uso universal como versões direita e esquerda.
  • Durante a troca da ferramenta, os parafusos de ajuste asseguram uma precisão de repetição de < 0,02 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados