{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura de incisão w | 6 mm | |
| Aplicação principal | M | |
| Raio do canto | 0,3 mm | |
| Tipo | HB9140 | |
| Material de corte | HM | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 273505 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263125235 | |
| Número do fabricante | 273505 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |