• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de sangrar direita, CU7033, Largura de incisão w: 3,1

N.º do artigo: 273350 3,1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
1 406 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3,1 mm
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo CU7033
Revestimento sem revestimento
Material de corte Cermet
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível direita
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 273350 3,1
EAN/GTIN 4045197143433
Número do fabricante 273350 3,1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
40
contínuo
 
seco
 

Descrição

Vantagem:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados