{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da placa | 16 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ haste Ds | 16 mm | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm | |
| Desvio central L3 | 10,25 mm | |
| Comprimento total L | 150 mm | |
| Conjunto de peças sobresselentes | 279981 2 | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 272185 16/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197983084 | |
| Número do fabricante | 272185 16/16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |