PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 100MM

N.º do artigo: 271A.100
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo 271A.100
EAN/GTIN 3148511626610
Número do fabricante 271A.100
Número L L60130 4458
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 100
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 131
  • L2 [mm]: 77
  • max. Envergadura [mm]: 100
  • [kg]: 1.170