Placa semiperfilada 30° exterior direita, HB7010, Passo: 4mm

N.º do artigo: 270853 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    31,79 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    26,49 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de tolerância: DIN 103 7e
  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ângulo do flanco: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 4 mm
Tipo HB7010
Classe de tolerância DIN 103 7e
Tipo de rosca TR; TR-LH
Ângulo do flanco 30 grau
Espessura 4,76 mm
Tamanho da placa L 22 mm
Material de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Semiperfil
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Identificação e classificação

Número do artigo 270853 4
EAN/GTIN 4045197368232
Número do fabricante 270853 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco