Placa de perfil completo 60° exterior direita BF, HB8015, Passo: 2,5

N.º do artigo: 270703 2,5
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 2 Peça
    24,42 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,35 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de tolerância: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; MF
  • Ângulo do flanco: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2,5 mm
Tipo HB8015
Classe de tolerância DIN 13 6g
Tipo de rosca M; MF
Ângulo do flanco 60 grau
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior exterior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Identificação e classificação

Número do artigo 270703 2,5
EAN/GTIN 4069515041218
Número do fabricante 270703 2,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco