Inserto de ranhurar esquerdo simturn AX, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmín./w: 4,2/1mm

N.º do artigo: 270619 4,2/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AGWUX800
para furos a partir de ⌀ Dmín. 4,2 mm
Comprimento útil 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Refrigeração interior não
f 1,95 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 0,8 mm
Largura de incisão w 1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 270619 4,2/1
EAN/GTIN 2050002066663
Número do fabricante A04.0100.15.42 GL X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)
Sem raio de canto (com arestas vivas).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados