{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | AJXTX800 | |
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
| Comprimento útil | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| f | 2,95 mm | |
| profundidade de incisão máxima tmáx. | 1,8 mm | |
| Largura de incisão w | 1 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 270615 6,2/1 | |
| EAN/GTIN | 2050002066571 | |
| Número do fabricante | A06.0100.25.62 GR X800 | |
| Fabricante/responsável | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |