Destornillador de par de torsión de sala limpia 1/4″ 14-135cNm 015209

N.º do artigo: 2702614
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
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
binário máximo 135 cNm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo 2702614
EAN/GTIN 0611702891843
Número do fabricante 2702614
Número L L60160 5863
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Apriete controlado de tornillos en el rango de 14 - 135 cN-m
Destornilladores con par de apriete en sala limpia
Partes mecánicas de acero inoxidable o convenientemente recubiertas
Uso de mangos impregnados de PTFE así como de aluminio anodizado
Derecho, - El mecanismo de precisión se desliza notablemente al alcanzar el valor ajustado - no es posible el sobreapriete
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de comprobación adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, indicar el valor N-m en el pedido (precio a consultar).

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 14-135 cN.m
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 111 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Militar