{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090202 L | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | BK6425 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Aplicação secundária | M | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | G12 | |
| Ângulo de corte | 12 grau | |
| Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
| Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
| Revestimento | revestido | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 268881 BK6425 | |
| EAN/GTIN | 4047109224933 | |
| Número do fabricante | W30 14120.026425 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |