{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 4 mm | |
| Tamanho da placa | 4 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
| Modelo da haste | Aço | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | A04X SCLDR/LS4 | |
| Ângulo de ajuste κ | 97 grau | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CDCT S4010. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 4,57 mm | |
| Desvio central L3 | 2,41 mm | |
| Altura de fixação L2 | 3,58 mm | |
| Comprimento total L | 65 mm | |
| Projeção L1 | 12 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 10 | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 268717 4/S4 | |
| EAN/GTIN | 4045197923714 | |
| Número do fabricante | 268717 4/S4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |