Pastilha de corte reversível por torneamento GCCT 060202

N.º do artigo: 268590 HB7410
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,73 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,10 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
409 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível GCCT 060202
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7410
Material de corte HM
Revestimento TiN
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 90 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 268590 HB7410
EAN/GTIN 4062406057657
Número do fabricante 268590 HB7410
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a