{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WCHX 040104 | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | HB7120 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Aplicação secundária | M | |
| Tipo | SM | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 220 m/min | |
| Velocidade de corte vc aplicação secundária | 110 m/min - 140 m/min | |
| indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 8 mm | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 268474 SM | |
| EAN/GTIN | 4045197470362 | |
| Número do fabricante | 268474 SM | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |