Descrição:
Especialmente adecuado para:
Industria, obras de construcción, talleres de vehículos comerciales y de automóviles, tecnología agrícola
Construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, refinerías
Ingeniería mecánica y de plantas, mantenimiento
Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
Multiplicador de par mecánico, Para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos
Con un engranaje planetario de una sola etapa
Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
Con un brazo de reacción accionado en forma de Z de acero al cromo-vanadio
Opcionalmente reequipable con un brazo de reacción recto en forma de L, con un cuadrado de reacción ajustable, hecho de metal ligero
Modelo con relación de transmisión 1:5
Precisión garantizada: mejor que la tolerancia de +/- 3 %
Puede ser operado en conjunto con una llave de par
1 modelo con carga máxima en el rango hasta 1300 N·m
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm
Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo
Característica:
- Longitud total [mm]: 230 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no