Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 050204, para ferramentas de torneamento e de perfuração “4 em 1”

N.º do artigo: 268420 HBZ025
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,82 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,18 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 050204
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ025
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 210 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 10 mm
Revestimento PVD
Número de trocas/cortes 2
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 268420 HBZ025
EAN/GTIN 4062406283391
Número do fabricante 268420 HBZ025
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.