{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070208 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | BUX220 | |
| Material de corte | CBN | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Modelo das arestas de corte | M | |
| Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 265764 M | |
| EAN/GTIN | 4045197818096 | |
| Número do fabricante | 265764 M | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |