{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 060202 | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | KBN35M | |
| Material de corte | CBN | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Modelo das arestas de corte | ME | |
| Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 265610 ME | |
| EAN/GTIN | 4960664543915 | |
| Número do fabricante | TBA01191 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |