{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Mute | |
| Tamanho da placa | 16 mm | |
| ⌀ haste Ds | 40 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Número de canais de refrigeração | 3 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
| Desvio central L3 | 27 mm | |
| Comprimento total L | 28 mm | |
| Calço | 269005 24 | |
| Parafuso para calço | 269013 8 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 269028 50 | |
| Tipo de produto | Cabeça de corte |
| Número do artigo | 265226 40/16 | |
| EAN/GTIN | 4069515035781 | |
| Número do fabricante | 265226 40/16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |