Cabeça de corte reversível Master Mute direita, para CC.. Pastilhas de corte reversíveis

N.º do artigo: 265202 16/06
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Tamanho da placa 6 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Tipo de inserto direita
Número de canais de refrigeração 2
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 20 mm
Desvio central L3 11 mm
Comprimento total L 16,5 mm
Parafuso para pastilha reversível 269028 38
Tipo de produto Cabeça de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 265202 16/06
EAN/GTIN 4069515032216
Número do fabricante 265202 16/06
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar com amortecimento de vibrações n.º 265060265076.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos