Barra de mandrilar Master Mute A... STFCR 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC..., direita

N.º do artigo: 265024 10/09
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: Norma de fábrica
  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto direita
Modelo da haste Aço
Norma Norma de fábrica
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A10X STFCR/L09
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 0902..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13 mm
Desvio central L3 6,8 mm
Comprimento total L 161 mm
Projeção L1 110 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 39
Aplicação Torneamento longitudinal interior; Faceamento
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 265024 10/09
EAN/GTIN 4069515024808
Número do fabricante 265024 10/09
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Haste redonda sem superfície de aperto.
Haste reforçada com metal duro.

Nota:

É possível encurtar a barra de mandrilar até um comprimento de Lmín. Utilizar apenas com refrigeração interna (resistência à temperatura até 100 °C, máx.).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos