Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Haste de Suporte de roscar GARANT Master Mute com antivibratório, 15×D, Sistema/⌀ da haste: DM/40

N.º do artigo: 264938 DM/40

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/⌀ da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 15×D
  • Oscilação: amortecido
  • Sistema: DM
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Profundidade de torneamento interior até 15×D
Oscilação amortecido
Sistema DM
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 668 mm
área S não passível de fixação 224 mm
comprimento de fixação recomendado 160 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 3
Conector para ligação do agente refrigerante 269208
Mangueira de ligação de alta pressão 269207
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 264938 DM/40
EAN/GTIN 4062406773632
Número do fabricante 264938 DM/40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Haste reforçada com metal duro.

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!
Dmín = 1/2 ⌀ da haste + H + desfasamento central L3 da cabeça de corte.
Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos