• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Haste de Suporte de roscar GARANT Master Mute com antivibratório, 11×D, Sistema/⌀ da haste: DM/40

N.º do artigo: 264934 DM/40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/⌀ da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 11×D
  • Oscilação: amortecido
  • Sistema: DM
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Profundidade de torneamento interior até 11×D
Oscilação amortecido
Sistema DM
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 528 mm
área S não passível de fixação 196 mm
comprimento de fixação recomendado 160 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 3
Conector para ligação do agente refrigerante 269208
Mangueira de ligação de alta pressão 269207
cabeças de corte intercambiáveis adequadas 264838; 264839
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 264934 DM/40
EAN/GTIN 4062406231361
Número do fabricante 264934 DM/40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!
Dmín = 1/2 ⌀ da haste + H + desfasamento central L3 da cabeça de corte.
Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos