{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 60 mm | |
| Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
| Sistema | DM | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Comprimento total L | 508 mm | |
| Desvio central H do corpo base | 10 mm | |
| Parafuso de montagem | 269025 1 | |
| Conector para ligação do agente refrigerante | 269208 | |
| Mangueira de ligação de alta pressão | 269207 | |
| cabeças de corte intercambiáveis adequadas | 264838; 264839 | |
| Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
| Número do artigo | 264910 DM/60 | |
| EAN/GTIN | 4251414902206 | |
| Número do fabricante | TLC01190 | |
| Fabricante/responsável | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |