Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento

N.º do artigo: 261372 HB7010-2
Desconto
18,38 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/12/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,16 € 18,38 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,80 € 15,32 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 968 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCMT 160404
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7010-2
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 500 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 261372 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515022453
Número do fabricante 261372 HB7010-2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados