{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da haste | 10 mm | |
| Tamanho da placa | 11 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | não | |
| Código ISO do suporte | SVACR/L 1010M11 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1103.. | |
| Largura funcional L4 | 10 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 26 mm | |
| Comprimento total L | 150 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 261315 10/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197798138 | |
| Número do fabricante | 261315 10/11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |