Pastilha de corte reversível por torneamento VBGT 110301, para processamento médio

N.º do artigo: 261220 HU7310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,00 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,34 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
610 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBGT 110301
‌Raio do canto 0,1 mm
Tipo HU7310
Material de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AM
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 261220 HU7310
EAN/GTIN 4045197696205
Número do fabricante 261220 HU7310
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados