• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Pastilha de corte reversível por torneamento TCMT 110202, para acabamento

N.º do artigo: 260950 HB7020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,03 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,69 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
238 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7020
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260950 HB7020
EAN/GTIN 4045197710857
Número do fabricante 260950 HB7020
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados