Grapa de alambre fino tipo 58, 13 x 0,75 x 12 mm, UE 1000

N.º do artigo: 2609200237
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
Tipo de produto Pinza

Identificação e classificação

Número do artigo 2609200237
EAN/GTIN 3165140084376
Número do fabricante 2609200237
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Las grapas de alambre fino, tipo 58, son adecuadas para muchas aplicaciones universales con muchos materiales, como textiles, cartón, listones de madera planos y malla metálica
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos si la parte posterior de la grapa no debe presionarse en el material a grapar
  • Las grapas también tienen una parte posterior estrecha, lo que les permite presionarse lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre fino, tipo 58, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 84 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 13.0
  • Peso bruto: 0,105 kg
  • Espesor (D) mm: 0.75
  • Longitud (L) mm: 12
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,105 kg
  • Específico RTB1: Adecuado, por ejemplo, para textiles, cartón, listones planos de madera y mallas metálicas
  • Específico RTB2: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB3: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Volumen: 0,151 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos