Portabrocas de repuesto

N.º do artigo: 2608572097
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Identificação e classificação

Número do artigo 2608572097
EAN/GTIN 3165140106153
Número do fabricante 2608572097
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El portabrocas de repuesto tiene un rango de sujeción de 6 mm de diámetro y está previsto para el uso con el eje de flexión del accesorio 2 609 200 195.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para el eje de flexión del accesorio 2 609 200 195
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 26 mm
  • Dimensión longitud: 125 mm
  • Portabrocas mm: 0.5-6
  • Portabrocas, hasta mm: 6
  • Portabrocas, desde mm: 0.5
  • Peso bruto: 0,044 kg
  • Descripción del rendimiento: Rango de sujeción 6 mm
  • Peso neto: 0,044 kg
  • Volumen: 0,26 dm3
  • Ventaja HL (corto): Rango de sujeción 6 mm