Presionando las mordazas estándar TH32

N.º do artigo: 2608570178
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
Número do artigo 2608570178
EAN/GTIN 4059952681184
Número do fabricante 2608570178
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Producción de juntas de prensa duraderas! El óxido, el desgaste y la geometría del perfil deformado pueden dañar las mordazas de la prensa y evitar que se realicen conexiones seguras. Hemos hecho la mandíbula de prensa ESTÁNDAR EXPERTA resistente al desgaste, de modo que pueda presionar juntas de prensa de forma segura en todas las tuberías sanitarias. La mandíbula de prensa ESTÁNDAR EXPERTA es una gran opción para los fontaneros que utilizan herramientas de prensa para hacer juntas de prensa en varios tipos de tuberías de plomería. El cabezal de la herramienta de prensa está hecho de acero, que puede soportar una fuerza de 32 kN. En la fabricación, utilizamos acero, que se somete al curado por láser, lo que hace que la mandíbula de prensa sea resistente al desgaste y duradera. la tecnología lásers asegura fuerza y una larga vida útil

Produtos adequados