Tubo acodado (antiestático), 75 x 50 x 148 mm. Para aspiradora

N.º do artigo: 2608000769
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
Tipo de produto Dispositivo de reducción para tubos

Identificação e classificação

Número do artigo 2608000769
EAN/GTIN 4059952628899
Número do fabricante 2608000769
Número L L00620 107286
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El codo de aspiración conecta mangueras y tuberías de aspiración de polvo
  • Es antiestático y tiene un diámetro de 25 mm
  • Se adapta a: GAS 18V-12 MC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Antiestático
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 155 mm
  • Peso bruto: 0,06 kg
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Específico RTB1: Tiene un diámetro de 25 mm
  • Específico RTB2: Diseñado para las amoladoras Bosch
  • Volumen: 0,639 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Produtos adequados