Prefiltro GAS 12-25

N.º do artigo: 2608000700
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
Tipo de produto Filtro

Identificação e classificação

Número do artigo 2608000700
EAN/GTIN 6949509231307
Número do fabricante 2608000700
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El prefiltro elimina las partículas gruesas y prolonga así la vida útil del filtro principal.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diseñado para la aspiración en seco
  • Dimensión de anchura: 35 mm
  • Dimensión altura: 500 mm
  • Dimensión longitud: 380 mm
  • Peso bruto: 0,522 kg
  • Descripción del rendimiento: Elimina partículas gruesas
  • Peso neto: 0,288 kg
  • Volumen: 6,65 dm3
  • Ventaja HL (corto): Elimina partículas gruesas

Produtos adequados