Bonete de aspiración para tope-guía paralelo

N.º do artigo: 2608000626
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
Número do artigo 2608000626
EAN/GTIN 3165140801034
Número do fabricante 2608000626
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El carro guía con boquilla de aspiración es un accesorio de recambio para el uso con fresadoras
  • Adecuado para: GKF 1600; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 (3 156 3.); GOF 2000 CE; TE 600 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Permite un fresado limpio y sin polvo al trabajar con el tope-guía paralelo de Bosch 2 607 001 387
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,04 kg
  • Diámetro mm: 36.00
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,032 kg
  • Volumen: 0,56 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Produtos adequados