Cesta agitadora para batidoras manuales, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, acero inoxidable M14, hacia arriba

N.º do artigo: 2607990023
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
Número do artigo 2607990023
EAN/GTIN 3165140085045
Número do fabricante 2607990023
Número L L00590 1926
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La cesta mezcladora es una herramienta mezcladora con un eje hexagonal externo que mezcla los materiales de arriba a abajo para evitar salpicaduras
  • Tiene una rosca externa M14 y es adecuada para emulsiones, pintura, cemento, masilla y materiales cementosos
  • La cesta mezcladora es compatible con mezcladoras manuales como GRW 9, GRW 11, GRW 12E y GRW 18-2E
  • Se adapta a: GRW 9
  • GRW 11 E
  • GRW 12 E
  • GRW 18-2 E Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Rosca exterior M14
  • Dimensión de anchura: 136 mm
  • Dimensión altura: 136 mm
  • Dimensión longitud: 590 mm
  • Peso bruto: 1,4 kg
  • Diámetro, cesta mm: 135
  • Longitud total mm: 590
  • Descripción del rendimiento: Herramienta de mezcla sin salpicaduras
  • Cantidad de mezcla, hasta kg: 40
  • Cantidad de mezcla, desde kg: 25
  • Peso neto: 1,357 kg
  • Eje, forma: Rosca exterior
  • Específico RTB1: Adecuada para emulsiones, pintura de laca, cemento, masilla y materiales aglomerados con cemento
  • Específico RTB2: Compatible con amasadoras manuales como GRW 9, GRW 11, GRW 12E y GRW 18-2E
  • Volumen: 10,913 dm3
  • Ventaja HL (corto): Herramienta de mezcla sin salpicaduras

Produtos adequados