Pastilha de corte reversível por torneamento SC.T 120404, para processamento médio

N.º do artigo: 260765 HB7010-2
Desconto
12,39 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/12/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,72 € 12,39 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,10 € 10,33 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SCMT 120404
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7010-2
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260765 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515021135
Número do fabricante 260765 HB7010-2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados