Filtro de pliegues planos clase H (HEPA), PTFE, adecuado para: GAS 35 H AFC

N.º do artigo: 2607432052
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
Tipo de produto Filtro

Identificação e classificação

Número do artigo 2607432052
EAN/GTIN 4059952574882
Número do fabricante 2607432052
Número L L00590 2336
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Este filtro de clase H (HEPA) está fabricado en material de fibra PES con doble revestimiento de PTFE
  • Es adecuado para aspirar polvo nocivo, suciedad gruesa y líquidos
  • La eficacia de separación es del 99,995 % Adecuado para: GAS 35 H AFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Este filtro de clase H (HEPA) está fabricado con material de fibra PES con doble revestimiento de PTFE
  • Dimensión de anchura: 149 mm
  • Dimensión altura: 64 mm
  • Dimensión longitud: 273 mm
  • Peso bruto: 0,32 kg
  • Descripción del rendimiento: Filtro de alto rendimiento
  • Peso neto: 0,32 kg
  • Específico RTB1: Adecuado para aspirar polvo nocivo, suciedad gruesa y líquidos
  • Específico RTB2: Índice de recogida de polvo: 99995
  • Específico RTB3: Adecuadas también para todas las aplicaciones del filtro de PTFE (número de artículo: 2 607 432 041)
  • Específico RTB4: Adecuado para sustancias peligrosas como moho, virus, bacterias, gérmenes, plomo, níquel, polvo de papel y polvo de fibra de vidrio.
  • Volumen: 2,603 dm3
  • Ventaja HL (corto): Filtro de alto rendimiento

Produtos adequados